Beli harga selenoid valve 2 smc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)atribut:
- Pivot Bracket: None
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- SMC Refrigerated Air Dryeratribut:
- Option A: Standard
- Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
- SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Made To Order: Standard
- Bore Size (mm): 10
- SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooleratribut:
- Air Compressor Size (kW): 11
- Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
- Option C: Standard
- Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
- Option E: Without A Motor Type Auto Drain
- Option A: Standard
- Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
- Option F: Without A Circuit Breaker
- Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
- Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
- Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
- TP Ball Valve 2-Pieces Body Seat PTFE Flange End Connection JIS10K (Katup)atribut:
- Material: Cast Iron
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)atribut:
- Material: Brass
- TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang)atribut:
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
- Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
- Body Material: Polyurethane
- Total Length (m): 10
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- Shinwa Rules Termometer DigitalDeskripsi:- Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.atribut:
- Volume: 1 unit
- Temperature Range (°С): -50 to 90
- Nihon Seiki Refrigerated Air DryerDeskripsi:-A tube-in-tube type cooler allows the dew point at 4°C under pressure.-Adopted R-134a that do not destroy the ozone.-Removal of moisture contained in compressed air.atribut:
- Color: Fluorescent Red
- Maximum Working Load: 1kg
- Surface Materials: Urethane resin
Daftar Harga harga selenoid valve 2 smc Terbaru February 2026
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp7.999.900 |
| SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara) | Rp419.900 |
| SMC Auto Drain | Rp399.900 |
| SMC Refrigerated Air Dryer | Rp21.999.900 |
| TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup) | Rp1.899.900 |
| SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara) | Rp1.499.900 |
| SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler | Rp50.999.900 |
| TP Ball Valve 2-Pieces Body Seat PTFE Flange End Connection JIS10K (Katup) | Rp869.900 |
| SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara) | Rp1.099.900 |
| HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180082-1.jpg)
/1iP102077054-2.jpg)


/P102046937-1.jpg)
%2010mm%20(Silinder%20Udara)/dkP102081488-6.jpg)

/P102046920-1.jpg)
/nbP102081839-6.jpg)
/P102046906-2.jpg)
/P102080580-1.jpg)
/P102046760-1.jpg)
/P101000457-1.jpg)
/P102115770-1.jpg)